詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638FY-21

品名 : 89mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行×高さ 33×88.9mm 7.9mm
吊下荷重 10kg 穴径 6.1mm
材質 ステンレス(SUS316) サイズ(mm) A:7.9、B:6.1、C:88.9、D:33、X:51.3、Y:16.5
重量 72g
取付ねじ無し
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶や貨物の固定に適しています。
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/12/18 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1411ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:6.1、C:88.9、D:33
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:6.1、C:88.9、X:51.3、Y:16.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top