詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GA-23

品名 : 15.8mm アイストラップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
SUS304製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。

仕様

A 13.9 B 10.9
C 35.5 D 59.6
使用荷重(kg) 75 材質 SUS304
穴径(mm) 5.4
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

45 円(税抜)/ 50 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 05:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top