品番 : EA638GB-11
品名 : 76.2mm/23.8mm パッドアイ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
床面にベルトや紐などを通すのに便利です。
仕様
線径(mm) | 9.4 | プレートサイズ(mm) | 76.2×76.2 |
---|---|---|---|
使用荷重(kg) | 1360 | 材質 | SUS304 |
穴径 | 7㎜ | リング径 | 23.8㎜ |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/22 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA638GB-11P : [EA638GB-11用] バックプレート(ステンレス製) |