詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GK-4

品名 : 33.7mm ミニスナップ(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 全長(A) 33.7mm
サイズ(mm) A:33.7、B:5.0、C:5.8、D:4.0
X:15.2、Z:8.3
開口サイズ 5mm
リング内径 5.8mm 使用荷重 29kg
重量 4.5g 外寸(mm) 337.7×15.2
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
様々な場所で使用可能です。
研磨仕上げ
追加説明
カタログ価格

525 (税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/04/18 12:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1381ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:33.7、B:5.0、C:5.8
  • サイズ(mm)\nA:33.7、B:5.0、C:5.8、D:4.0\nX:15.2、Z:8.3

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top