品番 : EA638HA-10
品名 : 69.0x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | SUS316 | 線径 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 内寸 | 69×20.5mm | 口の開き | 12mm |
| 使用荷重 | 1800kg | サイズ(mm) | A:10、B:69、C:20.5、D:12 |
| 重量 | 140.5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

