詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JK-20

品名 : 120㎜ カラビナフック(キーリング付)

仕様

全長 約108mm カラビナ線径 5mm
リング径 37mm 材質 本体:アルミ
リング:鉄
重量 25g
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/01 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2330ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top