詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JN-44

品名 : 114.3x12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 線径(mm) 12.7
使用荷重(kg) 1133 内寸(mm) 53×87
開口幅(mm) 26.9
頑丈なロック付
破断荷重は使用荷重の約3倍です。
追加説明
カタログ価格

6,370 (税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2024/05/15 01:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1453ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm):\nA:12.7、B:26.9、X:77.4、Y:114.3、Z:18

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top