品番 : EA638KA-57
品名 : 8.0mm シンブル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用ワイヤー径 | 8.0mm | サイズ(mm) | D:19.8、L:35.6 |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | 重量 | 19g |
耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
125 円(税抜)/ 138 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 21:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大