詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KF-15

品名 : M12 ターンバックル(アイ&アイ・ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

高光沢研磨仕上げで、ねじの摩擦を低減します。
材質 SUS304 ねじ M12
サイズ A:10.4mm、D:18mm 最小値 238mm
重量 0.38kg
追加説明
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/09 22:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638CD-12A
ウェブカタログ画像
画像はEA638KF-14です。
  • 画像はEA638KF-14です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top