詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-110

品名 : 4kg/20kg ケーブルフック(マグネット/粘着付/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 RAC-CF2
サイズ 25(W)×35(D)×70(H)mm 材質 スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重 マグネット:4kg
両面テープ:20kg
余ったケーブルや長いディスプレイケーブルをすっきり収納できます。
入数 2個
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/05 09:39現在)

商品入数 2 販売単位 PK

代替品

EA638LA-110A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top