品番 : EA638LA-146
品名 : 60x 45x 60mm スポンジホルダー(吸盤式)
シンクの壁面に吸盤で簡単取り付け
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2851 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 60×45×60(H) | 材質 | スチール (ユニクロメッキ・粉体塗装) |
| 取付け | 吸盤タイプ | シリーズ | tower(タワー) |
| 水切れが良く、清潔に保ちます。 | |||
| ★シンクを傷つけないクッション付 | |||
| スポンジを挟んでそのまま収納。コンパクトサイズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/01/13 00:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2108ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

