詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-7

品名 : φ40mm 吸盤ツマミ(2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

吸盤サイズ φ40mm ノブの径 φ16mm
入数 2個 材質 本体:軟質塩化ビニール
色板:エンビ
金具:真鍮
吸盤式
ガラス戸用
金具は真鍮、ムードを変えます。
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/23 22:18現在)

商品入数 2 販売単位 pk
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top