品番 : EA638LD-26
品名 : 170x125x350mm ラック(トイレットペーパーホルダー用)
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4436 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 170×125×350 | 耐荷重(kg) | トレー:約1 ハンガー:約500 |
対応サイズ | トイレットペーパーホルダー:ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの。トイレットペーパーロール:直径約13cm以内のもの | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装)マット:シリコーン |
トイレットペーパーホルダーに差し込むだけの簡単取り付け。 | |||
便利なトレー付きで、掃除用具の収納やスマートフォンの一時置きなどに使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/08 01:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2219ページ |
拡大