品番 : EA638LE-171
品名 : 400mm タオル掛け(ステンレス製)
仕様
| 取付方 | ビス式 | サイズ(W×D×H)mm | 400×55.5×55 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上) バー:ステンレス(研磨仕上) 取付ビス:ステンレス |
付属品 | 取付ベース:2個 ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本 |
| パイプ径 | φ10mm | 奥行 | 55.5mm |
| 高さ | 55mm | 耐荷重 | 3kg |
| サビの心配のないABS樹脂とステンレスを採用。 | |||
| クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表面仕上げです。 | |||
| 取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 07:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
