詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-174

品名 : 200mm タオル掛け(マットブラック)

仕様

取付方 ビス式 材質 ブラケット:亜鉛ダイカスト
リング:アルミ
パイプ径 φ8mm 奥行 54mm
高さ 105.5mm 付属品 ステンレスバインドタッピンねじ4×35(2本)
カラー マットブラック タオル掛幅 192mm
耐荷重 3kg
追加説明
カタログ価格

5,690 (税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/01 00:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2131ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top