品番 : EA638LE-35A
品名 : 430mm タオル掛け(マグネット式)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ラックス |
|---|---|---|---|
| 取付方 | マグネット式 | タオル掛幅 | 360mm |
| 材質 | バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット、スチール |
サイズ | 430×51×46(H)mm |
| 耐荷重 | 1.5kg | 重量(g) | 86 |
| 耐熱温度 | 80℃ | ||
| マグネット式で取り付け、位置変更が簡単! | |||
| システムバスになじむスタイリッシュなフォルムで、タオルなどをお好みの場所にすっきりと掛けられます。 | |||
| フックが欲しい場所に何度でも移動でき、お掃除の際も簡単に取り外し可能。 | |||
| 吸盤式と比べて時間が経っても落ちません。 | |||
| 工事不要で、壁面を傷つけずに設置できます。 | |||
| マグネット背面に防水と取り付け面の傷を防止する保護シート付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/12/08 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2189ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

