品番 : EA638LF-98
品名 : 275x197x360mm/2段 コーナースタンド
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ラックス |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 275×197×360 | 耐荷重(上段/下段) | 2kg/3kg |
| 収納高さ(下段) | 270mm | 材質 | 本体:スチール(樹脂コーティング) ゴム脚:塩化ビニル樹脂 |
| カラー | ホワイト | 天板サイズ | 約170x180mm |
| 汚れ、サビに強い | |||
| しっかりとしたフレーム構造 | |||
| 底面のキズを防ぐゴム脚付き | |||
| ボトルを3本収納 | |||
| インテリア性を追求した洗練されたデザインと高い収能力が多様化する浴室空間をスタイリッシュにコーディネートします。 | |||
| さまざまな浴室になじむスタイリング&カラーと、小物類をひとまとめに出来る高い収納性を兼備。 | |||
| 浴室空間における多様なお客様のニーズに対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2132ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
