詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LG-5

品名 : 99x 82x112mm ウォールポケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリプロピレン
吸盤、補助板付
サイズ 99×82×112mm 耐荷重 500g
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/29 17:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA762FG-152
  • 品番

    EA762FG-152

  • コメント

    64×61×80 マグネット付

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top