詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-2

品名 : 28x32mm フック(粘着付/3個)

仕様

サイズ 28×32mm 口幅 9mm
耐荷重 5kg 材質 ステンレス
入数 3個
ライターで裏面の接着剤をあぶって取り付けるタイプ。
モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリートなど幅広くご利用頂けます。
取り外しは壁とフックの隙間にマイナスドライバーをあてて、ドライバーの頭をハンマーでゆっくりたたきながら丁寧にはずしてください。
接着剤が壁面に残る場合がありますが、同様にしてはずしてください。
<使用上の注意>
1.土壁・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材・直射日光や熱などで高温になる壁・ショックのかかるところ・熱変形する所には取り付けられません。
2.時計・額縁・ガラス製品などの貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。
3.取り付け場所のほこり、汚れを充分取り除いてください。
4.接着剤を溶かすときは、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。
追加説明
カタログ価格

445 円(税抜)/ 490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/14 09:18現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 1818ページ
ウェブカタログ画像
入数:3個
  • 入数:3個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top