詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-21

品名 : 312x35x51mm 5連スライドフック(粘着)

仕様

サイズ 312×35×51.5mm カラー アイボリー
フック口幅 18㎜ 耐荷重 1.2kg
材質 ABS樹脂、ステンレス
簡単にはがせる粘着タイプ
取り付けベースはポリカーボネート製 (付属部品:高品質粘着テープ)
【主な取り付け場所】
金属塗装面、タイル、ガラス、ステンレス、柱、板壁、化粧合板
※取り付け面の状態により、はがした時、はがした後が残ることがあります。
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/04 14:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1818ページ
ウェブカタログ画像
はがせる粘着タイプ
  • はがせる粘着タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top