詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-22

品名 : 312x35x51mm 5連スライドフック(マグネット)

仕様

サイズ 312×35×51.5mm カラー アイボリー
フック口幅 18㎜ 耐荷重 1.2kg
材質 ABS樹脂、ステンレス
マグネットタイプ
マグネット面には傷防止兼滑り止めシート付き
【主な取り付け場所】
スチール家具、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、ホーローキッチン
※マグネットを取り外す時は、フック本体を左右どちらかに傾けると簡単に取り外せます。
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/02 16:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1818ページ
ウェブカタログ画像
マグネットタイプ
  • マグネットタイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top