詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-3

品名 : 165mm フック(粘着付/5連)

仕様

全長 165mm 耐荷重 1.5kg
材質 本体:アクリル樹脂
色板:塩ビ
金具:真鍮
口幅 16mm
フック線径 約3mm
5連組
のり付
切り離して使えます。
金具はサビません。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/10/23 06:35現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1819ページ
ウェブカタログ画像
  • 切り離して使えます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top