詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LL-32

品名 : 1.2kg フック(粘着付/2個)

ものをかけやすいフック形状

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H2840
耐荷重 1.2kg 面サイズ(W×H)mm 29×70
口幅(mm) 16 サイズ 29×70×28mm
材質 本体:ABS樹脂
粘着剤:合成ゴム系
重量(パッケージ含む) 29g
入数 2個
どのようなお部屋にもピッタリ似合うスタンダードタイプ
壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。
スペアテープ付
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/23 02:30現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1818ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top