品番 : EA638LM-12
品名 : 80x30mm 小物用フック(粘着付/2個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CMW-2 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | コマンド(Command) | 用途 | 整理・収納や掲示など様々な用途に |
| 耐荷重 | 1.3kg ※ポリエチレンの場合1.1kg |
面サイズ | 30×80mm |
| 口幅 | 18mm | 材質 | 本体:ABS樹脂、 フック:スチール(メッキ仕上げ) |
| 入数 | 2個入り | 付属品 | 粘着タブ×6枚 |
| スイングフック | |||
| フック部分が細くて小物が掛けやすいワイヤータイプ | |||
| 強く接着、しっかり固定してきれいに剥がせます。 | |||
| 板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。 | |||
| はがしたフックは、粘着テープ(タブ)を取り替えて再利用できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/14 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:2個(粘着タブ×6枚付)
