品番 : EA638LM-15
品名 : 80x30mm フック(粘着付/2個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CMB-11 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | コマンド(Command) | 耐荷重 | 1kg |
| 面サイズ | 30×80mm | 口幅 | 13mm |
| 材質 | スチロール樹脂 | 入数 | 2個入り |
| 付属品 | 耐水粘着タブ×2枚 | ||
| 強く接着でしっかり固定、壁を傷つけずにきれいに剥がせます。 | |||
| 水がかかったり高湿になる浴室でもしっかり接着可能 | |||
| 板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。 | |||
| はがしたフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/15 18:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:2個(耐水粘着タブ×2枚付)
