品番 : EA638LM-17
品名 : 41x21mm フック(粘着付/3個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | CM20-CL |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | コマンド(Command) | 耐荷重 | 220g |
| 面サイズ | 21×41mm | 口幅 | 15mm |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート、 フック:スチール(メッキ仕上げ) |
入数 | 3個 |
| 付属品 | 粘着タブ×8枚 | ||
| 動かせるスイングフック | |||
| 強く接着、しっかり固定してきれいに剥がせます。 | |||
| 板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。 | |||
| 景観を損ねない透明タイプ | |||
| はがしたフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/03 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:3個(粘着タブ×8枚付)
