詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LM-21

品名 : 92x26mm コードハンガー(粘着付)

仕様

メーカー 3M 型番 CMG-4H
ブランド名 コマンド(Command) 耐荷重 1.0kg
面サイズ 26×92mm 材質 本体:ポリプロピレン
フック:合成ゴム
付属品 粘着タブ×2枚
長尺コード、パソコンまわりの多種類コード・ケーブルの整理や結束に最適
強く接着、しっかり貼れてキレイにはがせます。
板壁、柱、机(木・スチール製)、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面や粘着タブよりも大きいタイル、ガラス、人工大理石、プラスチック、化粧板などに取り付けられます。
外したフックは、粘着タブ(付属)を取り替えて再利用できます。
屋内用
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/15 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1819ページ
ウェブカタログ画像
※粘着タブ2枚付
  • ※粘着タブ2枚付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top