詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LM-31

品名 : 40x60mm スイングフック(粘着付/2個)

仕様

材質 ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン フック開口幅 7㎜
耐荷重 3kg 面サイズ(W×H) 40×60mm
入数 2個
フック可動域は360°回転、180°スイング可能
アーム部はサビにくいステンレス製。
追加説明
カタログ価格

350 円(税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 163

(2026/11/09 21:19現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1818ページ
ウェブカタログ画像
2個入り
  • 2個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top