詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638RR-2

品名 : 2mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様 右雌ねじ 適合ワイヤー径 2mm
ねじ径 M6 全長 55mm
材質 ステンレス(SUS316L) 破断強度 ワイヤーの最小破断強度の90%以内
重量 約44g 適正締め付けトルク 25-30Nm
最高引張力 2kN 入数 1個
(1×19)ワイヤー不可
耐食性・耐孔食に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 00:36現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top