詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638SV-24

品名 : M24x76mm ロングアイボルト(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 使用荷重 4.25t
内径 50mm 線径 22mm
ねじ径 M24×76mm
追加説明
カタログ価格

21,800 (税抜)/ 23,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/09 18:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638SV-54
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top