詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639CK

品名 : 100kg トグルクランプ

仕様

垂直レバー・側面取付型
本体材質 スチール、亜鉛メッキ クランプ部 ネオプレンキャップ
締付能力 100kg ハンドル開き角度 65°
バー開き角度 90° サイズ 30(W)×69(L)×117(H)mm
取付金具 30×29mm 取付穴 φ4.8×4箇所
重量 135g
ビニールグリップ付
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/29 12:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0663ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top