詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639E

品名 : 136kg トグルクランプ

仕様

プッシュプル・横押え型
締付能力 136kg ハンドル開き角度 180度
ストローク 32mm サイズ 56×140.5×81.6(H)mm
取付金具 56×90.2mm 取付穴 φ5.5mm×4箇所
重量 300g
ビニールグリップ付
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/30 09:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0664ページ

代替品

EA639EA
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top