詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639FF

品名 : 200kg トグルクランプ(ラッチ型)

仕様

ラッチ型、横フック型
材質 スチール 亜鉛メッキ 締付能力 200kg
全長 167mm 取付金具 40×26mm、43×26mm
取付穴 8箇所 重量 155g
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/04/27 07:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0664ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top