詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639SF-21

品名 : 170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

仕様

ラッチ型・横フック型
材質 ステンレス 締付能力 170kg
ベース スタンダード サイズ 49.2×212×36.5(H)mm
取付金具 49.2×38.1mm 取付穴 φ5.6×4箇所
フック径 8mm 重量 270g
フックの長さ調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

6,050 (税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/03/28 07:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0664ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top