詳細表示

このページのURL:

品番 : EA639YB-21

品名 : 70kg トグルクランプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 ST-H213U
水平レバー・下方押え型
クランプ部 クロロプレンゴム 材質 SPCC(亜鉛メッキ)
RoHS対応品
締付能力 70kg 取付金具サイズ 28×25.5mm
全長 109mm
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 23:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA639CC
  • 品番

    EA639CC

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top