品番 : EA640HV-5
品名 : [4個組] 絶縁工具セット(ハイブリッド車向け)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
<セット内容> | 4点セット ・EA640LC-3 (3/8”)190mm絶縁ラチェットハンドル ・EA640LH-125 (3/8”)125mm絶縁エクステンションバー ・EA640LJ-10 (3/8”)10mm絶縁ソケット ・EA640LJ-12 (3/8”)12mm絶縁ソケット |
総重量 | 0.6kg |
---|---|---|---|
付属品 | 工具袋 | ||
工具袋仕様 ・工具袋サイズ:220×80(H)mm ・工具袋材質:ナイロン |
|||
1000V絶縁用セット | |||
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 01:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |