詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640HV-9

品名 : [9個組] 絶縁工具セット(ハイブリッド車向け)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>8点セット
・EA640LC-3 (3/8”)190mm絶縁ラチェットハンドル
・EA640LH-125 (3/8”)125mm絶縁エクステンションバー
・EA640LJ-10  (3/8”)10mm絶縁ソケット
・EA640LJ-12  (3/8”)12mm絶縁ソケット
・EA640LB-8  (3/8”)8mm絶縁片口めがねレンチ
・EA640LB-10 (3/8”)10mm絶縁片口めがねレンチ
・EA640LB-12 (3/8”)12mm絶縁片口めがねレンチ
・EA640ZD-2 絶縁手袋
総重量 1.4kg
付属品 EA505AB-1工具箱
工具箱仕様
・工具箱サイズ:347(W)×167(D)×119(H)mm
・工具箱材質:耐衝撃性コポリマー
1000V絶縁(絶縁手袋は直流750V絶縁)工具セットです。
追加説明
カタログ価格

42,300 (税抜)/ 46,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/23 22:35現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top