詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SC-100

品名 : 絶縁ギアレンチセット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm) 10・12・13・14・17・19(6本組) 全長(mm) 143~207
送り角
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

28,400 (税抜)/ 31,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/07 20:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0214ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top