詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640TA-6

品名 : [高圧・低圧]サーキットテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

低圧(AC、DC20V以下)のチェックとスパークプラグワイヤーチェックができます。
使用範囲 AC・DC20V以下 全長 200mm
コード長 900mm
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 23:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA640TA-3
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top