詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640TD-1

品名 : 導通テスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ワイヤー、ヒューズ、スイッチ等の導通チェック(ランプでお知らせ)
電源 単3電池×1本(別売) 使用範囲 DC12V以下
全長 200mm コード長 900mm
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/06 19:50現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top