品番 : EA640XC-21
品名 : [18個組] 絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 18点セット | (3/8”)絶縁ラチェットハンドル | 200mm |
| (3/8”)絶縁ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・17・19mm | (3/8”)絶縁エクステンションバー | 125・250mm |
| 絶縁ペンチ | 200mm | 絶縁ニッパー | 160mm |
| (+)絶縁ドライバー | #1・#2・#3 | (-)絶縁ドライバー | 2.5・4.0・6.5mm |
| 1000V絶縁 | |||
| ケースサイズ:392(W)×206(D)×164(H)mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
86,300 円(税抜)/ 94,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0213ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
