品番 : EA640XC-5
品名 : [20個組] 絶縁工具セット
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 21 20 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 20点セット | 1000V絶縁(-)ドライバー | 2.5×0.4mm・4.0×0.8mm・5.5×1.0mm・6.5×1.2mm(各1本) |
| 1000V絶縁(+)ドライバー | #1×80・#2×100mm(各1本) | 1000V絶縁ポジドライバー | #1×80・#2×100mm(各1本) |
| ケース | サイズ: 480(W)×180(D)×380(H)mm(外寸) 460(W)×170(D)×310(H)mm(内寸) 材質:ABS樹脂、アルミフレーム付 |
総重量 | 約7.1kg |
| 最大収納量 | 20kg(24L) | ||
| 1000V絶縁180mmペンチ | |||
| 1000V絶縁200mmロングノーズプライヤー | |||
| 1000V絶縁200mmロングノーズプライヤー(ベントタイプ) | |||
| 1000V絶縁160mmニッパー | |||
| 1000V絶縁200mm強力ニッパー | |||
| 1000V絶縁200mmケーブルカッター | |||
| 1000V絶縁185mmケーブルナイフ | |||
| 200mmストッパー付ケーブルストリッパー | |||
| 125mmケーブルストリッパー | |||
| 180mmプライヤーレンチ | |||
| 250mmウォーターポンププライヤー | |||
| ボルテージテスター | |||
| 【仕様】 ●ロングノーズプライヤーはギザ付 ●高さ60mmのベーストレイは分割可能。カバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。 ●取り外し可能なツールパネルは押しボタンで固定可能で、ベース側に15個のツールポケット、カバー側に6個のツールポケットと1個のクランプ付きポケット(幅400mm)が付いています。 ●2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。 ●二重にめぐらせたアルミフレーム ●ABS 素材を使用した頑丈な仕様 ●汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にしたカバーとツールパネル |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
174,600 円(税抜)/ 192,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
