品番 : EA640XK-1A
品名 : [11個組] 絶縁工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 〈セット内容〉 | 11点セット | (3/8”)エクステンションバー | 125・250mm |
|---|---|---|---|
| (3/8”)ラチェットハンドル | |||
| (3/8”)T型ハンドルレンチ | |||
| ケースサイズ | 471×415×116(H)mm (樹脂ケース) |
(3/8”)ソケット(6角) | 8・10・12mm |
| (3/8”)ディープソケット(6角) | 8・10・12mm | (-)ドライバー | 3.5×100mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 重量 | 2.9kg | 型抜き材質 | ウレタン製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,900 円(税抜)/ 50,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | |||||
代替品
![]() |
|

