詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640XS-16

品名 : 絶縁工具セット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E81409
1000V絶縁
ケースサイズ 280×190×45mm 重量 960g
(3/8”)絶縁ソケット(6角) 8・10・12・13・14・17・19mm (3/8”)絶縁ラチェットハンドル 200mm
(3/8”)絶縁エクステンションバー 125mm
IEC60900規格適合
追加説明
カタログ価格

32,600 (税抜)/ 35,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2024/04/17 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0216ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top