詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640XW-2

品名 : [11個組] 絶縁工具セット

仕様

<セット内容> 11点セット
●170mmワイヤーストリッパー
●170mmニッパー
●170mmラジオペンチ
●(-)ドライバー:0.4×2.5、0.8×4、1×5.5
●(+)ドライバー:#1、#2
●140mm電圧テスター
●黒絶縁テープ
●赤絶縁テープ
ワイヤーストリッパー 全長:170mm
重量:174g
皮むき能力:5mm
切断能力:10m㎡
ニッパー 全長:170mm
重量:209g
切断能力:1.6mm(鉄線)
ラジオペンチ 全長:170mm
重量:154g
切断能力:1.6mm(鉄線)
(+)ドライバー サイズ:#1
(軸径:4.5mm、軸長:80mm)
サイズ:#2
(軸径:6mm、軸長:100mm)
(-)ドライバー サイズ:0.4×2.5mm(軸長:75mm)
サイズ:0.8×4mm(軸長:100mm)
サイズ:1×5.5mm(軸長:125mm)
電圧テスター 全長:140mm 絶縁テープ 黒・赤:
幅:19mm
長さ:10m
厚み:0.05mm
材質 クロムバナジウム鋼 ケースサイズ 340(W)×45(D)×285(H)mm
重量 1.52kg
1000V絶縁
ハンドルは耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材
錆びにくく耐腐食性があり、耐久性があり長寿命です。
クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靭性に優れています。
ケース付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/22 10:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0210ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top