詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642GL-13

品名 : 2500g/48x800mm 銅スレッジハンマー(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ヘッド材質 柄材質 ファイバーグラス
頭重量 2500g 全長 800mm
頭径 48mm
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/14 14:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA642KL-2.2
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top