詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KE-3

品名 : 8x200mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

ブラシ幅 8mm 全長 200mm
材質 りん青銅 重量 45g
行数 3行 毛丈 12mm
ブラシサイズ(mm) 7×34
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
独立機関の試験により静磁場3テスラ、最大空間勾配磁場720ガウス/cm以下のMRI環境において、リスクがないことが確認されています。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/04/25 03:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0174ページ
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top