品番 : EA642LD
品名 : 6本組 両口スパナ(ミリ/ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 〈セット内容〉 | 6×7・8×9・10×12 11×13・14×17・17×19mm (6本組) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100~175mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| ツールロール付き | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
88,400 円(税抜)/ 97,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
