品番 : EA642LE-141
品名 : 41mm 打撃スパナ(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 対辺 | 41mm | 全長 | 235mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1150g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 防爆 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
