品番 : EA642XA-1
品名 : 6本組ドライバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | (+)ドライバー | 先端×軸長 #1×75mm #2×105mm #3×155mm |
|---|---|---|---|
| (-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長 8×1.2・75mm 8×1.5・150mm 10×1.5・200mm |
材質 | アルミニウム青銅 |
| 総重量 | 885g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ツールロール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
43,800 円(税抜)/ 48,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
